NORD SK572.1-112MP / 4 19.57 AC-vaihdemoottori 90 rpm TEFC 19.57 Inline 5HP | AH9CFH 39RK77

NORD SK572.1-112MP/4 19.57 AC vaihdemoottori 90 rpm TEFC 19.57 rivi 5hv

Varastossa
Tuote: AH9CFH Malli: SK572.1-112MP/4 19.57Ristiviite: 39RK77

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,527.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihdemoottori
Laakeritpallo
LiiteTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen
Suorittaa loppuunmaalaamaton
Täyden kuorman ampeerit6.5
Vaihteistokotelon materiaaliPainevalettu alumiiniseos
VaihdemateriaaliKarkaistu teräs
Vaihteisto19.5:1
Vaihteen tyyppiKierteinen / linjassa
GearsKarkaistu teräs
KoteloPainevalettu alumiiniseos
Hz60
Syötä HP5
EristysluokkaF
Kiilauran koko5/16 "x 5/32" x 2-1 / 8 "
Pituus vähemmän akselia22.625 "
VoiteluRasva täytetty
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
Max. vääntömomentti3540.0 tuumaa - lb
Moottorityyppi3-vaiheinen
AsennusasentoVaakasuora
Tyyppikilpi RPM90
Ei kuormitusta RPM90
Vaadittujen jarrulevyjen määrä0
Ylikuormitettu kuorma1109 lb
Vaihe3
Käännettävä akselilähtöEi
KiertoCW / CCW
TiivisteetHuuli
Akselin dia.1.375 "
Akselin suuntaLinjassa
Akselin tyyppiYksi
LämpösuojausEi eristetty
TyyppiVaihdemoottori
Jännite230 / 460 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 53.55
Laivan korkeus (cm)48.26
Laivan pituus (cm)88.9
Laivan leveys (cm)50.8
AlkuperämaaDE

Tuotteen yksityiskohdat:

Nord SK572.1-112MP/4 19.57 AC -vaihdemoottori tarjoaa hallitun vääntömomentin ja nopeuden varmistaen tasaisen ja tehokkaan toiminnan. Sitä käytetään kuljetinjärjestelmissä, pakkauskoneissa ja materiaalinkäsittelylaitteissa.

Ominaisuudet:

  • Nord SK572.1-112MP/4 19.57 AC vaihdemoottorissa on akselisuuntaus kompakteja asennuksia varten.
  • Tämä kolmivaiheinen vaihdemoottori tarjoaa tehokkaan ja luotettavan toiminnan, ja se on täysin suljettu ja tuuletinjäähdytetty estämään pölyn, kosteuden ja ylikuumenemisen, mikä lisää sen käyttöikää ankarissa olosuhteissa.
  • Siinä on kuulalaakeri, joka vähentää kitkaa ja parantaa tehokkuutta, mikä tarjoaa pitkäkestoisen suorituskyvyn.
  • Tässä vaihdemoottorissa on huulitiiviste, joka estää epäpuhtauksien pääsyn sisään ja säilyttää eheyden.
  • Siinä on painevalettu alumiinikotelo, joka tarjoaa kestävyyttä ja on kevyt.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on tämän Nord SK572.1-112MP/4 vaihdemoottorin suurin vääntömomentti?

V. Tämä vaihdemoottori tarjoaa 3540 lb-tuuman maksimivääntömomentin, mikä tekee siitä sopivan raskaaseen käyttöön.

K. Mikä on välityssuhteen 19.57:1 merkitys tässä vaihdemoottorissa?

V. Välityssuhde määrittää, kuinka paljon moottorin nopeutta pienennetään ja vääntömomenttia lisätään. Tässä tapauksessa jokaista 19.57 moottorin kierrosta kohden ulostuloakseli suorittaa yhden kierroksen, mikä tarjoaa suuren vääntömomentin pienemmillä nopeuksilla.

K. Kuinka huoltaa tämä vaihdemoottori?

A. Säännöllinen voitelu ja silmämääräiset tarkastukset ovat tarpeen mahdollisten vaurioiden, vuotojen tai löystyneiden osien tunnistamiseksi ja korjaamiseksi. Myös vaihdemoottorin pitäminen puhtaana roskista varmistaa optimaalisen toiminnan, ja sopivien käyttölämpötilojen valvonta ja ylläpitäminen on elintärkeää ylikuumenemisen estämiseksi.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituus vähemmän akseliaSuorittaa loppuunTäyden kuorman ampeeritMax. vääntömomenttiTyyppikilpi RPMEi kuormitusta RPMYlikuormitettu kuormaAkselin dia.Hinta
NORD SK573.1-80LP / 4 60.97 AC-vaihdemoottori 28 r / min TEFC 60.97 Inline | AH9CFK 39RK79 SK573.1-80LP / 4 60.9717 31 / 32 "maalaamaton1.573983.0 tuumaa - lb28282271 lb1.375 "€1,541.91
NORD SK772.1-112MP / 4 26.86 AC-vaihdemoottori 65 rpm TEFC 26.86 Inline 5HP | AH9CFN 39RK82 SK772.1-112MP / 4 26.8622 37 / 64 "Ruostumaton teräsmaali6.57257.0 tuumaa - lb65651639 lb1.625 "€2,734.96
NORD SK773.1-100LP / 4 57.64 AC-vaihdemoottori 31 rpm TEFC 57.64 Inline 3HP | AH9CFP 39RK83 SK773.1-100LP / 4 57.6420 45 / 64 "Ruostumaton teräsmaali3.847523.0 tuumaa - lb31312111 lb1.625 "€3,451.97
NORD SK573.1-80LP / 4 60.97 1.25 AC-vaihdemoottori 28 rpm TEFC Inline 1 HP | AH9CFR 39RK85 SK573.1-80LP/4 60.97 1.2517 31 / 32 "maalaamaton1.573983.0 tuumaa - lb28282271 lb1.25 "€1,635.36
NORD SK572.1-100LP / 4 19.57 AC-vaihdemoottori 90 rpm TEFC 19.57 Inline | AH9CFT 39RK86 SK572.1-100LP / 4 19.5720 49 / 64 "maalaamaton3.843540.0 tuumaa - lb90901846 lb1.375 "€2,411.21
NORD SK372.1-80LP / 4 33.84 AC-vaihdemoottori 51 rpm TEFC 33.84 Inline 1HP | AH9CFU 39RK87 SK372.1-80LP / 4 33.8416 29 / 32 "maalaamaton1.571682.0 tuumaa - lb51511224 lb1"€1,398.22
NORD SK572.1-100LP / 4 13.67 AC-vaihdemoottori 130 rpm TEFC 13.67 Inline | AH9CFX 39RK90 SK572.1-100LP / 4 13.6720 49 / 64 "maalaamaton3.843629.0 tuumaa - lb1301301796 lb1.375 "€2,503.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORD SK572.1-112MP/4 19.57 AC vaihdemoottori 90 rpm TEFC 19.57 rivi 5hv
€2,527.52 / yksikkö