Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORD-LOCK 2191 Wedge Lock Washer, Steel, M42 Size, 6.6mm Thickness, 25PK | CG8YGD 5UTE7

NORD-LOCK 2191 Kiilalukitusaluslevy, teräs, koko M42, paksuus 6.6 mm, 25 PK

Varastossa
Tuote: CG8YGD Malli: 2191Ristiviite: 5UTE7
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
€456.82 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukko aluslevy
VäriHopea
Suorittaa loppuunDelta Protect
Sopii pulttikokoihinM42
Sisällä Dia.43.2 mm
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.63
Rockwellin kovuusVähintään 46 HRC
Paksuus6.6 mm
Paksuustoleranssi+/- 0.51mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8495
AlkuperämaaRuotsi

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORD-LOCK 2191 Kiilalukitusaluslevy, teräs, koko M42, paksuus 6.6 mm, 25 PK
€456.82 /pakkaus