Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORD-LOCK 1592 lukkoaluslevy, sopii, 7/8 tuumaa, M22 0.13 paksuus, 2Pk | AA4ZCX 13K489

NORD-LOCK 1592 lukkoaluslevy, sopii, 7/8 tuumaa, M22 0.13 paksuus, 2k

Varastossa
Tuote: AA4ZCX Malli: 1592Ristiviite: 13K489

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€47.24 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukko aluslevy
VäriHopea
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii pulttikokoihin7 / 8 "
Sisällä Dia.0.920 "
Materiaali254 SMO ruostumaton teräs
Dia ulkopuolella.1.36 "
Rockwellin kovuusPienin 52 HRC
KokoM22
Paksuus0.13 "
Paksuustoleranssi+/-. 01

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0531
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi7318210090
AlkuperämaaSE

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORD-LOCK 1592 lukkoaluslevy, sopii, 7/8 tuumaa, M22 0.13 paksuus, 2k
€47.24 /pakkaus