Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY M39080.015.0006 Dowel Pin, 1.5mm Nominal Dia., 1.5mm Pin Dia., 100PK | CG8FEA 53GH21

FABORY M39080.015.0006 tapitappi, nimellishalkaisija 1.5 mm, tapin halkaisija 1.5 mm, 100 PK

Varastossa
Tuote: CG8FEA Malli: M39080.015.0006Ristiviite: 53GH21

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.18 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTappitappi
PerusmateriaaliTeräs
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Kiinnittimen pituus6
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus6mm
Pituuden toleranssi+/- 0.18 mm
Nimellishalkaisija1.5 mm
Pin Dia.1.5 mm
Tapin tyyppiVakiotappi
Rockwellin kovuusC58 - C62
Mittausjärjestelmämetrinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0081
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY M39080.015.0006 tapitappi, nimellishalkaisija 1.5 mm, tapin halkaisija 1.5 mm, 100 PK
€28.18 /pakkaus