Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORD-LOCK 1573 lukkoaluslevy, sopii, 3/8 tuumaa, 0.08 paksuus, 10 pk | AA4PHF 12W498

NORD-LOCK 1573 lukkoaluslevy, sopii, 3/8 tuumaa, paksuus 0.08, 10 pk

Varastossa
Tuote: AA4PHF Malli: 1573Ristiviite: 12W498

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€53.24 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukko aluslevy
VäriHopea
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii pulttikokoihin3 / 8 "
Sisällä Dia.0.410 "
Materiaali254 SMO ruostumaton teräs
Dia ulkopuolella.0.65 "
Rockwellin kovuusPienin 52 HRC
Paksuus0.08 "
Paksuustoleranssi+/-. 01

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)17.02
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi7318210090
AlkuperämaaSE

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORD-LOCK 1573 lukkoaluslevy, sopii, 3/8 tuumaa, paksuus 0.08, 10 pk
€53.24 /pakkaus