Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REMCO 70355 Säiliön pään harja valkoinen pehmeä polypropeeni 5 x 5 tuumaa | AC7WXA 38Y609

REMCO 70355 Säiliön harja, valkoinen, pehmeää polypropeenia, 5 x 5 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC7WXA Malli: 70355Ristiviite: 38Y609

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€55.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurks-pääharja ilman kahvaa
HaponkestäväKyllä
Harjaksen väriValkoinen
HarjasmateriaaliPolyesteri
Harjan pituus4.5 "
Harjan leveys5"
VärikoodausjärjestelmäKyllä
FDA-yhteensopivaKyllä
Täytä tyyppiPehmeä polyesteri
Käsittele väriäValkoinen
Kokonaispituus5"
Temp. vastusKyllä
Leikkauksen pituus5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)13.46
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaDK

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHarjaksen väriKäsittele väriäHinta
REMCO 70352 Säiliön pään harja vihreä pehmeä polypropeeni 5 x 5 tuumaa | AC7WWX 38Y606 70352VihreäVihreä€55.16
REMCO 70353 Säiliön pään harja sininen pehmeä polypropeeni 5 x 5 tuumaa | AC7WWY 38Y607 70353sininensininen€55.16
REMCO 70354 Säiliön pään harja punainen pehmeä polypropeeni 5 x 5 tuumaa | AC7WWZ 38Y608 70354punainenpunainen€55.16
REMCO 70356 Säiliön pään harja keltainen pehmeä polypropeeni 5 x 5 tuumaa | AC7WXB 38Y610 70356KeltainenKeltainen€55.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REMCO 70355 Säiliön harja, valkoinen, pehmeää polypropeenia, 5 x 5 tuumaa
€55.16 / yksikkö