Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORD-LOCK 1551 lukkoaluslevy, sopii M27 0.26 Paksuus | AA4PHB 12W476

NORD-LOCK 1551 lukkoaluslevy, sopii M27 0.26 paksuus

Varastossa
Tuote: AA4PHB Malli: 1551Ristiviite: 12W476

Hanki se saattaa 14, tiistai
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
€15.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukko aluslevy
VäriHopea
Suorittaa loppuunDelta Protect
Sopii pulttikokoihinM27
Sisällä Dia.1.120 "
MateriaaliEN 1.7182 Hiiliteräs
Dia ulkopuolella.1.91 "
Rockwellin kovuusPienin 46 HRC
Paksuus0.26 "
Paksuustoleranssi+/-. 02

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)14.73
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi7318210090
AlkuperämaaSE

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORD-LOCK 1551 lukkoaluslevy, sopii M27 0.26 paksuus
€15.71 / yksikkö