Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PRINCETON TEC LG1-BK Kannettava taskulamppu Musta 210 Lm | AA8TKR 19YH50

PRINCETON TEC LG1-BK Kädessä pidettävä taskulamppu musta 210 Lm

Varastossa
Tuote: AA8TKR Malli: LG1-BKRistiviite: 19YH50

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€71.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava taskulamppu
Sisältää paristotKyllä
Akun palamisaika10 hr.
Akun kokoAA
Akun tyyppiEmäksinen
Säteen etäisyys180m
korinvärisetMusta
Rungon halkaisija1.75 "
Rungon materiaaliXylex
Kynttilän voima210 lm
Halkaisija1"
Taskulampun luokkaTeollinen
KeskittääSäädettävä
iskunkestävyysKyllä
Lampun käyttöikä10,000 hr.
lampun tyyppiLED
Pituus6"
Lens MaterialLexan
ValotehoValkoinen
ValotehotilatKorkea
Lumens210
Lumen-alue100 ja 249
Suurin lumenia teho210
Paristojen määrä4
VaihtolamputEi
Käyntiaika korkeassa asetuksessa10 hr.
Turvallisuus arvioituLuokka I, Div. 2
TurvallisuusarviointiLuokka 1 Div 2, ryhmät A, B, C, D Luokka 2 Div 2 ryhmät F, G
Kytkimen tyyppiVaihda
Veden tunkeutumisluokitusIPX8
Paino paristoilla7.16 oz.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.23
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)12.07
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8513100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKeskittääAkun palamisaikaAkun kokoPituusLumensLumen-alueSuurin lumenia tehoParistojen määräHinta
PRINCETON TEC LG1-NY Kannettava taskulamppu Neonkeltainen 210 Lm | AA8TKT 19YH51 LG1-NYSäädettävä10 hr.AA6"210100 ja 2492104€70.90
PRINCETON TEC AMP1LC-NY Kannettava taskulamppu Neonkeltainen 45 Lm | AA8TKU 19YH52 AMP1LC-NYSäädettävä72 hr.AAA4"450 ja 49452€28.35
PRINCETON TEC AMP1LC-BK Kannettava taskulamppu Musta 45 Lm | AA8TKV 19YH53 AMP1LC-BKkiinteä72 hr.AAA4"450 ja 49452€28.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PRINCETON TEC LG1-BK Kädessä pidettävä taskulamppu musta 210 Lm
€71.64 / yksikkö