NOBLES 9007349 Pölynhallintapoltin 2000 rpm | AD9VNL 4VDX4

NOBLES 9007349 Pölynpoistopoltin 2000 rpm

Varastossa
Tuote: AD9VNL Malli: 9007349Ristiviite: 4VDX4

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,843.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPölynhallintapoltin
Harjanopeus2000 RPM
rakentaminenPyörivä muovattu
Johdon pituus75ft.
Maks. Tuottavuus15,000 neliömetriä / tunti
moottori1.5 HP
Pad Size20 "
Virtalähde115 VAC, 60 Hz, 15A
Äänitaso66 dBA

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 43.2
Laivan korkeus (cm)55.88
Laivan pituus (cm)93.98
Laivan leveys (cm)61.47
HS-koodi8479892000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pölynhallinta (kangassuodatin 3 mikroniin 99%: lla)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NOBLES 9007349 Pölynpoistopoltin 2000 rpm
€4,843.13 / yksikkö