Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VALKOISET RODGERIT 70-117224S1 Tasavirta-solenoidi 24 V: n vahvistimet 50 | AE7YVP 6C030

WHITE-RODGERS 70-117224S1 DC-virtasolenoidi 24 V ampeeria 50

Varastossa
Tuote: AE7YVP Malli: 70-117224S1Ristiviite: 6C030

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€39.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTasavirta-solenoidi
Ampeeria50
Kelan tyyppiEristetty
YhteydenottolomakeSPNO
YhteystiedotKupari
TyöjaksoJatkuva
LiitePölynkestävä
AsennusalustaStd. Sulkumerkki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.39
Laivan korkeus (cm)10.67
Laivan pituus (cm)8.64
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi8505908000
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Käämin päättyminen (# 10-32 UNF-2A-lanka)
    • Käämin jännite DC (24)
    • Koskettimen päättäminen (5 / 16-24 UNF-2A-lanka)
    • Kiinnitysalusta (vakiokiinnike)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaYhteydenottolomakeYhteystiedotTyöjaksoLiiteAsennusalustaHinta
VALKOISET RODGERIT 120-105711 Tasavirta-solenoidi 12 V: n vahvistimet 100 | AE7YVA 6C017 120-105711100SPNOHopea seosJatkuvaPöly- ja vedenkestäväStd. Sulkumerkki€40.95
VALKOISET RODGERIT 120-106131 Tasavirta-solenoidi 12 V: n vahvistimet 80 | AE7YVB 6C018 120-10613180SPNOKupariAjoittainenPöly- ja vedenkestäväStd. Sulkumerkki€27.60
VALKOISET RODGERIT 120-106132 Tasavirta-solenoidi 12 V: n vahvistimet 80 | AE7YVC 6C019 120-10613280SPNOKupariAjoittainenPöly- ja vedenkestäväL-kiinnike€27.86
VALKOISET RODGERIT 124-105111 Tasavirta-solenoidi 12 V: n vahvistimet 100 | AE7YVD 6C020 124-105111100/50SPNOHopea seosJatkuvaPölynkestäväStd. Sulkumerkki€83.21
VALKOISET RODGERIT 124-114111 Tasavirta-solenoidi 24 V: n vahvistimet 100 | AE7YVE 6C021 124-114111100/50SPNOHopea seosJatkuvaPölynkestäväStd. Sulkumerkki€76.87
VALKOISET RODGERIT 124-117111 Tasavirta-solenoidi 36 V: n vahvistimet 100 | AE7YVF 6C022 124-117111100/50SPNOHopea seosJatkuvaPölynkestäväStd. Sulkumerkki€83.13
VALKOISET RODGERIT 124-305111 Tasavirta-solenoidi 12 V: n vahvistimet 100 | AE7YVG 6C023 124-305111100/50SPDTHopea seosJatkuvaPölynkestäväStd. Sulkumerkki€130.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WHITE-RODGERS 70-117224S1 DC-virtasolenoidi 24 V ampeeria 50
€39.20 / yksikkö