NOBLES 9007347 Nopea poltin 1600 RPM | AD9VNM 4VDX5

NOBLES 9007347 Nopea polttokone 1600 RPM

Varastossa
Tuote: AD9VNM Malli: 9007347Ristiviite: 4VDX5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,703.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPunssaaja
Harjanopeus1600 RPM
rakentaminenPyörivä muovattu
Johdon pituus75ft.
Maks. Tuottavuus10,000 neliömetriä / tunti
moottori1.5 HP
Pad Size20 "
Virtalähde115 VAC, 60 Hz, 15A
Äänitaso70 dBA

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 40.82
Laivan korkeus (cm)131.57
Laivan pituus (cm)83.82
Laivan leveys (cm)63.5
HS-koodi8479892000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallimoottoriPad SizeVirtalähdeÄänitasoHinta
NOBLES MV-SG7-0001 Polttolaite 3.6HP 63dBA 22000 neliömetriä / h. | AG2PZM 31YA64 MV-SG7-00013.6 HP24 "(6) 6 V 240A63 dBA€23,827.98
Tarjouspyyntö
NOBLES MV-SG7-0002 Polttolaite 3.6HP 63dBA 25000 neliömetriä / h. | AG2PZN 31YA65 MV-SG7-00023.6 HP27 "(6) 6 V 330A63 dBA€26,261.48
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NOBLES 9007347 Nopea polttokone 1600 RPM
€3,703.88 / yksikkö