NOBLES MV-SG7-0001 Polttolaite 3.6HP 63dBA 22000 neliömetriä / h. | AG2PZM 31YA64

NOBLES MV-SG7-0001 Poltin 3.6HP 63dBA 22000 neliöjalkaa/tunti.

Tuote: AG2PZM Malli: MV-SG7-0001Ristiviite: 31YA64
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€23,827.98 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPunssaaja
Harjanopeus1875 RPM
rakentaminenPyörivä muovattu
Maks. Tuottavuus22,000 neliömetriä / tunti
moottori3.6 HP
Pad Size24 "
Virtalähde(6) 6 V 240A
Äänitaso63 dBA

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 322.96
Laivan korkeus (cm)129.54
Laivan pituus (cm)185.42
Laivan leveys (cm)109.22
HS-koodi8479892000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pölynhallinta (aktiivinen pölynhallinta HEPA-suodatuksella 99.97% ja 0.3 mikronia)

Tuotevalikoimat

TuotteetMallimoottoriPad SizeVirtalähdeÄänitasoHinta
NOBLES 9007347 Nopea poltin 1600 RPM | AD9VNM 4VDX5 90073471.5 HP20 "115 VAC, 60 Hz, 15A70 dBA€3,703.88
NOBLES MV-SG7-0002 Polttolaite 3.6HP 63dBA 25000 neliömetriä / h. | AG2PZN 31YA65 MV-SG7-00023.6 HP27 "(6) 6 V 330A63 dBA€26,261.48
Tarjouspyyntö

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NOBLES MV-SG7-0001 Poltin 3.6HP 63dBA 22000 neliöjalkaa/tunti.
€23,827.98 / yksikkö