Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NOBLES 605418-G Pääharjakokoonpano | AE6BBL 5PFP3

NOBLES 605418-G Pääharjakokoonpano

Varastossa
Tuote: AE6BBL Malli: 605418-GRistiviite: 5PFP3

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€222.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHarjakokoonpano
TyyppiNylon

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)61.47
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi9603500000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
NOBLES 604803-G Pääharjakokoonpano | AE6BBK 5PFP2 604803-G€165.43
NOBLES 1015730-G dynaamisesti tasapainotettu harjatela | AE6BBR 5PFP8 1015730-G€75.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NOBLES 605418-G Pääharjakokoonpano
€222.86 / yksikkö