Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NOBLES 1015730-G dynaamisesti tasapainotettu harjatela | AE6BBR 5PFP8

NOBLES 1015730-G Dynaamisesti tasapainotettu harjatela

Varastossa
Tuote: AE6BBR Malli: 1015730-GRistiviite: 5PFP8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€97.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHarjakokoonpano
TyyppiNylon

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi9603500000
AlkuperämaaIT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
NOBLES 604803-G Pääharjakokoonpano | AE6BBK 5PFP2 604803-G€213.74
NOBLES 605418-G Pääharjakokoonpano | AE6BBL 5PFP3 605418-G€281.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NOBLES 1015730-G Dynaamisesti tasapainotettu harjatela
€97.18 / yksikkö