NOBLES 374042 Sylinterimäinen harja 32 tuuman kone | AD9WXD 4VLY3

NOBLES 374042 Sylinterimäinen harja 32 tuuman kone

Varastossa
Tuote: AD9WXD Malli: 374042Ristiviite: 4VLY3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€363.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSylinterimäinen harja
Lohkon kokoSylinterimäinen ydin 3-3 / 16 "
Harjaksen väriMusta
Harjakset Dia.0.035 "
Harjasmateriaalipolypropeeni
Harjakoko32 "
Machine Koko32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.195
Laivan korkeus (cm)82.55
Laivan pituus (cm)19.81
Laivan leveys (cm)19.81
HS-koodi9603500000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHarjakokoMachine KokoHinta
NOBLES 374041 Sylinterimäinen harja 26 tuuman kone | AD9WXA 4VLX9 37404126 "26 "€303.19
NOBLES 399252 Sylinterimäinen harja 26 tuuman kone | AD9WXG 4VLY6 39925226 "26 "€315.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NOBLES 374042 Sylinterimäinen harja 32 tuuman kone
€363.26 / yksikkö