Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NOBLES 399252 Sylinterimäinen harja 26 tuuman kone | AD9WXG 4VLY6

NOBLES 399252 Sylinterimäinen harja 26 tuuman kone

Varastossa
Tuote: AD9WXG Malli: 399252Ristiviite: 4VLY6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€315.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSylinterimäinen harja
Lohkon kokoSylinterimäinen ydin 3-3 / 16 "
Harjaksen väriMusta
Harjakset Dia.0.028 "
Harjasmateriaalipolypropeeni
Harjakoko26 "
Machine Koko26 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.52
Laivan korkeus (cm)66.55
Laivan pituus (cm)19.56
Laivan leveys (cm)19.56
HS-koodi9603500000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHarjakokoMachine KokoHinta
NOBLES 374041 Sylinterimäinen harja 26 tuuman kone | AD9WXA 4VLX9 37404126 "26 "€303.19
NOBLES 374042 Sylinterimäinen harja 32 tuuman kone | AD9WXD 4VLY3 37404232 "32 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NOBLES 399252 Sylinterimäinen harja 26 tuuman kone
€315.43 / yksikkö