Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NITE IZE NPXL-03-01 Kotelon 4 tuuman leveys 1 1/2 tuuman D 7 1/2 tuuman korkeus | AA9YUP 1JUF3

NITE IZE NPXL-03-01 Kotelo 4 tuumaa leveys 1 1/2 tuumaa D 7 1/2 tuumaa korkeus

Varastossa
Tuote: AA9YUP Malli: NPXL-03-01Ristiviite: 1JUF3

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinnitä Pock-its XL -apu
VäriMusta
Korkeus1.78 "
Pituus7.25 "
Leveys4.59 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1305
Laivan korkeus (cm)20.07
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi4202929060
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NITE IZE NPXL-03-01 Kotelo 4 tuumaa leveys 1 1/2 tuumaa D 7 1/2 tuumaa korkeus
€23.99 / yksikkö