Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NITE IZE NCJSA-01-R8 Köysikiristin musta alumiini | AG4LHM 34GN90

NITE IZE NCJSA-01-R8 köydenkiristin musta alumiini

Varastossa
Tuote: AG4LHM Malli: NCJSA-01-R8Ristiviite: 34GN90

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKöyden kiristin
VäriMusta
MateriaaliAlumiini
Koko1-19/64" x 2-1/2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)16
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi7616995095

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKokoHinta
NITE IZE F9S-02-09 Köysikiristin 1-1 / 2 tuumaa alumiinihopea | AB9RAG 2EVH4 F9S-02-09Hopea1.75mm€4.88
NITE IZE F9L-02-09 Köydenkiristin 3-1/2 tuumaa alumiini hopea | AB9RAH 2EVH7 F9L-02-09Hopea3.5 "€8.41
NITE IZE F9S-02-01 Köysikiristin 1-1 / 2 tuumaa alumiinia musta | AB9RAJ 2EVJ1 F9S-02-01Musta1.75mm-
Tarjouspyyntö
NITE IZE NCJSA-01-R3 Köysikiristin 1-19 / 64 tuumaa x 2-1 / 2 tuumaa | AG4LHL 34GN89 NCJSA-01-R3Musta1-19/64" x 2-1/2"€15.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NITE IZE NCJSA-01-R8 köydenkiristin musta alumiini
€18.23 / yksikkö