Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TE-CO 52602X mäntäjousi ilman lukkoa # 10-32 - 5 kpl pakkaus | AC4CTV 2YMA5

TE-CO 52602X Männän jousi ilman lukkoa #10-32 - 5 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC4CTV Malli: 52602XRistiviite: 2YMA5

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€50.36 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJousimäntä
elinSinkitty kirkas kromaatti
Kehon pituus15 / 32 "
Runkoleveys# 10-32 "
Suorittaa loppuunsinkki
voima0.75 alku, 2.50 lopullinen
ToimintoKäytetään sovelluksissa, joissa tarvitaan korkeampia voimia, joita käytetään usein osien nostamiseen tai poistamiseen
MateriaaliTeräsrunko (12L14)
Mäntä440 Ruostumaton teräs
Kevät302/304 ruostumaton
Kierteen koko# 10-32
TyyppiIlman lukituselementtiä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)12.19
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi7318190000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräelinRungon halkaisijaMateriaaliMäntäKevätKierteen kokoTyyppiPkg. MääräHinta
TE-CO 5230701 Jousimäntä 5 / 8-11 x 1 1/2 L Pk5 | AA8KWM 19A653 5230701Jousimäntä--Teräsrunko (12L14)Nylon---5€57.21
TE-CO 5230801 Jousimäntä 1 / 4-20 x 1 L Pk5 | AA8KWN 19A654 5230801Jousimäntä--Teräsrunko (12L14)Nylon---5€56.18
TE-CO 5210701 Jousimäntä musta oksidi 5 / 8-11 x 1 1/2 l Pk5 | AA8KWX 19A662 5210701Mäntä-5 / 8-11Teräs---Kevät5€44.51
TE-CO 5210801 Jousimäntä musta oksidi 1 / 4-20 x 1 L Pk5 | AA8KWY 19A663 5210801Jousimäntä--Teräsrunko (12L14)Nylon---5€55.10
TE-CO 5210901 Jousimäntä musta oksidi 1 / 4-20 x 3/4 L Pk5 | AA8KWZ 19A664 5210901Mäntä-1 / 4-20Teräs---Kevät5€44.31
TE-CO 5322701 Jousimäntä raskas ruostumaton teräs 1 / 4-20 x 1 L Pk5 | AA8KXH 19A672 5322701Jousimäntä--Ruostumaton teräsNylon---5€76.23
TE-CO 5332001 Jousimäntä kevyt ruostumaton teräs 1 / 4-20 x 1 L Pk5 | AA8KXT 19A681 5332001Jousimäntä--Ruostumaton teräsNylon---5€64.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TE-CO 52602X Männän jousi ilman lukkoa #10-32 - 5 kpl pakkaus
€50.36 /pakkaus