NITE IZE F9S-02-01 Köysikiristin 1-1 / 2 tuumaa alumiinia musta | AB9RAJ 2EVJ1

NITE IZE F9S-02-01 köydenkiristin 1-1/2 tuuman alumiinimusta

Tuote: AB9RAJ Malli: F9S-02-01Ristiviite: 2EVJ1

Hanki se saattaa 9, torstai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKöyden kiristin
VäriMusta
MateriaaliAlumiini
Koko1.75mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi8302416080
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKokoHinta
NITE IZE F9S-02-09 Köysikiristin 1-1 / 2 tuumaa alumiinihopea | AB9RAG 2EVH4 F9S-02-09Hopea1.75mm€4.88
NITE IZE F9L-02-09 Köydenkiristin 3-1/2 tuumaa alumiini hopea | AB9RAH 2EVH7 F9L-02-09Hopea3.5 "€8.41
NITE IZE NCJSA-01-R3 Köysikiristin 1-19 / 64 tuumaa x 2-1 / 2 tuumaa | AG4LHL 34GN89 NCJSA-01-R3Musta1-19/64" x 2-1/2"€15.44
NITE IZE NCJSA-01-R8 Köysikiristin musta alumiini | AG4LHM 34GN90 NCJSA-01-R8Musta1-19/64" x 2-1/2"€18.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NITE IZE F9S-02-01 köydenkiristin 1-1/2 tuuman alumiinimusta