Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NITE IZE NCJ2-03-01 Bungee-johtosankarabiini 2-3 / 5 tuuman pituus 6 tuumaa | AB8PXZ 26W547

NITE IZE NCJ2-03-01 Bungee-johdinkarabiini, 2-3/5 tuumaa, pituus 6 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB8PXZ Malli: NCJ2-03-01Ristiviite: 26W547
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
€10.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBenjiköysi
Rungon materiaaliKumi
VäriMusta
Halkaisija6"
LopputyyppiCarabiner
LaitteistomateriaaliMuovi
Pituus2 3 / 5 "
Leveys1 2 / 5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaPituusLeveysHinta
NITE IZE F9T4-03-01 Bungee Cord Carabiner 4-8 / 25 tuuman pituus | AB8PXW 26W544 F9T4-03-014 / 5 "4 8 / 25 "2.5 "€25.15
NITE IZE KBB9-03-01 Bungee-johtosarja, 10 tuuman pituus 23/64 tuumaa | AE3UKZ 5GAM3 KBB9-03-0123 / 64 "10 "-€24.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NITE IZE NCJ2-03-01 Bungee-johdinkarabiini, 2-3/5 tuumaa, pituus 6 tuumaa
€10.80 / yksikkö