Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NITE IZE F9T4-03-01 Bungee Cord Carabiner 4-8 / 25 tuuman pituus | AB8PXW 26W544

NITE IZE F9T4-03-01 Bungee Cord -karabiini, pituus 4-8/25 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB8PXW Malli: F9T4-03-01Ristiviite: 26W544

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBenjiköysi
Rungon materiaaliKumi
VäriMusta
Halkaisija4 / 5 "
LopputyyppiCarabiner
LaitteistomateriaaliMuovi
Pituus4 8 / 25 "
Leveys2.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)14.22
HS-koodi5609004000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaPituusLeveysHinta
NITE IZE NCJ2-03-01 Bungee-johtosankarabiini 2-3 / 5 tuuman pituus 6 tuumaa | AB8PXZ 26W547 NCJ2-03-016"2 3 / 5 "1 2 / 5 "€10.80
NITE IZE KBB9-03-01 Bungee-johtosarja, 10 tuuman pituus 23/64 tuumaa | AE3UKZ 5GAM3 KBB9-03-0123 / 64 "10 "-€24.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NITE IZE F9T4-03-01 Bungee Cord -karabiini, pituus 4-8/25 tuumaa
€25.15 / yksikkö