Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NITE IZE KBB9-03-01 Bungee-johtosarja, 10 tuuman pituus 23/64 tuumaa | AE3UKZ 5GAM3

NITE IZE KBB9-03-01 Bungee Cord -karabiini, 10 tuumaa, pituus 23/64 in.d

Varastossa
Tuote: AE3UKZ Malli: KBB9-03-01Ristiviite: 5GAM3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBenjiköysi
Rungon materiaaliKumi
VäriMusta
Halkaisija23 / 64 "
LopputyyppiCarabiner
LaitteistomateriaaliMuovi
Pituus10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)25.91
Laivan leveys (cm)14.22
HS-koodi5609004000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaPituusLeveysHinta
NITE IZE F9T4-03-01 Bungee Cord Carabiner 4-8 / 25 tuuman pituus | AB8PXW 26W544 F9T4-03-014 / 5 "4 8 / 25 "2.5 "€25.15
NITE IZE NCJ2-03-01 Bungee-johtosankarabiini 2-3 / 5 tuuman pituus 6 tuumaa | AB8PXZ 26W547 NCJ2-03-016"2 3 / 5 "1 2 / 5 "€10.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NITE IZE KBB9-03-01 Bungee Cord -karabiini, 10 tuumaa, pituus 23/64 in.d
€24.22 / yksikkö