NILFISK 01790150 Siivoushuoneen tyhjiö 3.25 gallonaa 1.5 hv | AD8XGW 4NFP9

NILFISK 01790150 Puhdastilakuivaimuri 3.25 gallonaa 1.5 Hp

Varastossa
Tuote: AD8XGW Malli: 01790150Ristiviite: 4NFP9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,429.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSiivoushuoneen tyhjiö
Ilmavirta80 cfm
Ampeeria9
Keskimääräinen harjan käyttöikä1000 hr.
pyörilleKyllä
ValuaEi
Kuivakapasiteetti2.25 gal.
Suodattimen tyyppiULPA
Korkeus16 "
Letkun halkaisija.1.25 "
Letkun pituus10ft.
Hz60
Pituus14 "
Huipussaan HP1.5
Virtajohdon pituus30ft.
Äänitaso59
Staattinen paine84 "
säiliön tilavuus3.25 gal.
SäiliömateriaaliAlumiini
Jännite110-120/220
Watts1100
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.39
Laivan korkeus (cm)73.66
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8508110000
AlkuperämaaHU

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaSuodattimen tyyppiKorkeusLetkun pituusPituusÄänitasoJänniteHinta
NILFISK 01790129 Puhdastilojen kuivapölynimuri 3.24 gallonaa | AG4KJF 34AY97 0179012910HEPA25 "6 1/2 jalkaa.16 "61120€3,326.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NILFISK 01790150 Puhdastilakuivaimuri 3.25 gallonaa 1.5 Hp
€2,429.08 / yksikkö