NILFISK 01790129 Puhdastilojen kuivapölynimuri 3.24 gallonaa | AG4KJF 34AY97

NILFISK 01790129 Puhdastilakuivaimuri 3.24 gallonaa Industrial

Varastossa
Tuote: AG4KJF Malli: 01790129Ristiviite: 34AY97

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,149.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSiivoushuoneen tyhjiö
Ilmavirta80 cfm
Ampeeria10
Keskimääräinen harjan käyttöikä1000 hr.
pyörilleKyllä
ValuaEi
Kuivakapasiteetti2-1 / 4 gal.
Suodattimen tyyppiHEPA
Korkeus25 "
Letkun halkaisija.1.25 "
Letkun pituus6 1/2 jalkaa.
Hz60
Pituus16 "
Moottorivaiheiden määrä1
Virtajohdon pituus30ft.
Äänitaso61
Staattinen paine84 "
säiliön tilavuus3.24 gal.
SäiliömateriaaliAlumiini
Jännite120
Watts1100
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.2525
Laivan korkeus (cm)63.5
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8508110000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaSuodattimen tyyppiKorkeusLetkun pituusPituusÄänitasoJänniteHinta
NILFISK 01790150 Siivoushuoneen tyhjiö 3.25 gallonaa 1.5 hv | AD8XGW 4NFP9 017901509ULPA16 "10ft.14 "59110-120/220€2,504.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NILFISK 01790129 Puhdastilakuivaimuri 3.24 gallonaa Industrial
€3,149.32 / yksikkö