Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KNIPEX 98 56 nahanveitsi 7-1 / 2 tuumaa | AA2FQL 10G337

KNIPEX 98 56 nylkimisveitsi 7-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA2FQL Malli: 98 56Ristiviite: 10G337

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€60.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNahkainen veitsi
TehtävätVain nauhat
Kahva materiaaliIskunkestävä muovi
Kahvan tyyppiergonominen
EristettyKyllä
Kokonaispituus7.5 "
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.07
Laivan korkeus (cm)2.59
Laivan pituus (cm)18.49
Laivan leveys (cm)4.6
HS-koodi8211918060
AlkuperämaaIT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusHinta
KNIPEX 98 52 kuorintaveitsi 7-1 / 4 tuumaa | AA2FQF 10G331 98 527.25 "€37.80
KNIPEX 98 54 nahanveitsi 7-1 / 4 tuumaa | AA2FQJ 10G335 98 547.25 "€44.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KNIPEX 98 56 nylkimisveitsi 7-1/2 tuumaa
€60.87 / yksikkö