NILFISK 01798180 Hepa-kuivakuumupumppu 3.25 gallonaa 1.5 huippuyksikköä AD9HTX 4RXY8

NILFISK 01798180 Hepa Dry Vacuum 3.25 gallonaa 1.5 Peak Hp

Varastossa
Tuote: AD9HTX Malli: 01798180Ristiviite: 4RXY8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,207.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHEPA-kuivapaine
Ilmavirta72 cfm
Ampeeria10
Keskimääräinen harjan käyttöikä1000 hr.
pyörilleKyllä
ValuaEi
Kuivakapasiteetti2.25 gal.
Suodattimen tyyppiULPA ja HEPA
Korkeus28 "
Letkun halkaisija.1.25 "
Letkun pituus6 1/2 jalkaa.
Hz60
Pituus12 "
Huipussaan HP1.5
Virtajohdon pituus30ft.
Äänitaso61
Staattinen paine80 "
säiliön tilavuus3.25 gal.
SäiliömateriaaliRuostumaton teräs
Jännite120
Watts1100
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.185
Laivan korkeus (cm)81.28
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi8508190000
AlkuperämaaHU

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIlmavirtaAmpeeriaSuodattimen tyyppiKorkeusPituusÄänitasoSäiliömateriaaliHinta
NILFISK 01790132 Hepa-kuivakuumupumppu 3.25 gallonaa 1.5 huippuyksikköä AD9HTW 4RXY7 0179013280 cfm9Paperi16 "14 "59Alumiini€2,470.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NILFISK 01798180 Hepa Dry Vacuum 3.25 gallonaa 1.5 Peak Hp
€4,207.10 / yksikkö