Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NICHOLSON 22150HI-tiedostosarja 6 tuuman pituus 8 tuuman pituus ja 10 tuuman pituus | AH3FNR 31LZ47

NICHOLSON 22150HI tiedostosarja, pituus 6 tuumaa, pituus 8 tuumaa ja pituus 10 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH3FNR Malli: 22150HIRistiviite: 31LZ47

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€95.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTiedostojoukko
Leikkaustyyppikusipää
Suorittaa loppuunLuonnollinen
Kahvan muotoiluergonominen
Pituus6 ", 8" ja 10 "
Palojen lukumäärä5
KuvioAmerikkalainen
Profiilin muotoPuoli kierrosta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7875
Laivan korkeus (cm)3.18
Laivan pituus (cm)37.21
Laivan leveys (cm)17.78
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kierteet tuumaa kohti: 0

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkaustyyppiKahvan muotoiluPituusProfiilin muotoHinta
NICHOLSON 22040HNN Ergonominen viilasarja 5 kappaletta | AE4NMT 5LZ88 22040HNNkusipääPyöreä ergonominen kumi6"Pyöreä€113.83
NICHOLSON 03633N Viila 8 tuuman tasainen sileä | AH2BHT 24H085 03633NSileä / kaksinkertainen-8"-€28.19
NICHOLSON 08799N Viila 12 tuuman jyrsintä Smooth 305M | AH2BHU 24H125 08799Nsileä / leikattu-12 "-€37.09
NICHOLSON 22040NN Tiedostosarja 5-osainen yleiskäyttöinen AH2BHV 24H182 22040NNTasoita-10 ", 6" ja 8 "-€112.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NICHOLSON 22150HI tiedostosarja, pituus 6 tuumaa, pituus 8 tuumaa ja pituus 10 tuumaa
€95.52 / yksikkö