Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NICHOLSON 22040NN Tiedostosarja 5-osainen yleiskäyttöinen AH2BHV 24H182

NICHOLSON 22040NN tiedostosarja, 5 osaa, yleiskäyttöinen

Varastossa
Tuote: AH2BHV Malli: 22040NNRistiviite: 24H182

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€112.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTiedostojoukko
LeikkaustyyppiTasoita
Pituus10 ", 6" ja 8 "
Palojen lukumäärä5

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.657
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)16.51
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkaustyyppiKahvan muotoiluPituusProfiilin muotoHinta
NICHOLSON 22040HNN Ergonominen viilasarja 5 kappaletta | AE4NMT 5LZ88 22040HNNkusipääPyöreä ergonominen kumi6"Pyöreä€113.83
NICHOLSON 03633N Viila 8 tuuman tasainen sileä | AH2BHT 24H085 03633NSileä / kaksinkertainen-8"-€28.19
NICHOLSON 08799N Viila 12 tuuman jyrsintä Smooth 305M | AH2BHU 24H125 08799Nsileä / leikattu-12 "-€37.09
NICHOLSON 22150HI-tiedostosarja 6 tuuman pituus 8 tuuman pituus ja 10 tuuman pituus | AH3FNR 31LZ47 22150 HIkusipääergonominen6 ", 8" ja 10 "Puoli kierrosta€95.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NICHOLSON 22040NN tiedostosarja, 5 osaa, yleiskäyttöinen
€112.57 / yksikkö