Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NICHOLSON 21748HN käsiviila 8 tuuman litteä paskiainen Ergo-kahva | AE4NMN 5LZ83

NICHOLSON 21748HN käsiviila 8 tuuman litteä Bastard Ergo -kahva

Varastossa
Tuote: AE4NMN Malli: 21748HNRistiviite: 5LZ83

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLitteä tiedosto
LeikkaustyyppiPaskiainen / kaksinkertainen
reunatYksi leikkaus
Suorittaa loppuunLuonnollinen
Kahvan muotoiluPyöreä ergonominen kumi
Pituus8"
KuvioAmerikkalainen
Profiilin muotoSuorakulmainen
Leveys2.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)36.83
Laivan leveys (cm)7.37
HS-koodi8203109000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkaustyyppireunatKahvan muotoilueräProfiilin muotoLeveysHinta
NICHOLSON 21853 Käsiviila 8 tuumaa 0.3125 tuuman halkaisija paskiainen | AA8WAL 1AKB2 21853kusipääPyöreäEi eristettyKäsitiedostoPyöreä2.62 "€16.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NICHOLSON 21748HN käsiviila 8 tuuman litteä Bastard Ergo -kahva
€20.82 / yksikkö