Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NICHOLSON 21512 Viilakahva, muovinen ruuvi # 4 | AB9ZRV 2H063

NICHOLSON 21512 Viilakahvan muovinen ruuvaus #4

Varastossa
Tuote: AB9ZRV Malli: 21512Ristiviite: 2H063

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTiedoston kahva
Pituus4.125 "
MateriaaliMuovi
TyyppiRuuvattava

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi3926902500
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
NICHOLSON 21513 Viilakahva, muovinen ruuvi # 5 | AB9ZRW 2H065 215134.125 "€10.37
NICHOLSON 21514 Viilakahva, muovinen ruuvi # 6 | AB9ZRX 2H067 215144.75 "€10.36
NICHOLSON 21515 viilakahva, muovinen ruuvi # 7 | AB9ZRY 2H069 215155"€10.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NICHOLSON 21512 Viilakahvan muovinen ruuvaus #4
€9.91 / yksikkö