Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NICHOLSON 21514 Viilakahva, muovinen ruuvi # 6 | AB9ZRX 2H067

NICHOLSON 21514 Viilakahvan muovinen ruuvaus #6

Varastossa
Tuote: AB9ZRX Malli: 21514Ristiviite: 2H067

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTiedoston kahva
Pituus4.75 "
MateriaaliMuovi
TyyppiRuuvattava

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)11.94
Laivan pituus (cm)3.05
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi3926902500
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
NICHOLSON 21512 Viilakahva, muovinen ruuvi # 4 | AB9ZRV 2H063 215124.125 "€9.91
NICHOLSON 21513 Viilakahva, muovinen ruuvi # 5 | AB9ZRW 2H065 215134.125 "€10.37
NICHOLSON 21515 viilakahva, muovinen ruuvi # 7 | AB9ZRY 2H069 215155"€10.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NICHOLSON 21514 Viilakahvan muovinen ruuvaus #6
€10.36 / yksikkö