Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NICHOLSON 21515 viilakahva, muovinen ruuvi # 7 | AB9ZRY 2H069

NICHOLSON 21515 Viilakahvan muovinen ruuvaus #7

Varastossa
Tuote: AB9ZRY Malli: 21515Ristiviite: 2H069

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€9.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTiedoston kahva
Pituus5"
MateriaaliMuovi
TyyppiRuuvattava

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)12.95
Laivan pituus (cm)3.3
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi3926902500
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
NICHOLSON 21512 Viilakahva, muovinen ruuvi # 4 | AB9ZRV 2H063 215124.125 "€9.91
NICHOLSON 21513 Viilakahva, muovinen ruuvi # 5 | AB9ZRW 2H065 215134.125 "€9.65
NICHOLSON 21514 Viilakahva, muovinen ruuvi # 6 | AB9ZRX 2H067 215144.75 "€10.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NICHOLSON 21515 Viilakahvan muovinen ruuvaus #7
€9.80 / yksikkö