Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NICHOLSON 21493 Viilakahva Muovinen ruuvi # ph2 | AB9ZRT 2H059

NICHOLSON 21493 Muovinen viilakahva #ph2

Varastossa
Tuote: AB9ZRT Malli: 21493Ristiviite: 2H059

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTiedoston kahva
Pituus3.75 "
MateriaaliMuovi
TyyppiRuuvattava

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi3926902500
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
NICHOLSON 21502 viilakahva, muovinen ruuvi # 3 | AB9ZRU 2H061 21502€8.77
NICHOLSON 21474NN Viilakahva, Muotoiltu, Muovi, Push-On, 4 tuuman pituus | CJ2DXZ 45PC79 21474NN€8.07
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NICHOLSON 21493 Muovinen viilakahva #ph2
€9.63 / yksikkö