Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WIHA TOOLS 19767 Eristetty rautasaha 18 tuumaa pituus 24 Tpi | AB8RDJ 26x272

WIHA TOOLS 19767 Eristetty rautasaha 18 tuumaa, pituus 24 Tpi

Varastossa
Tuote: AB8RDJ Malli: 19767Ristiviite: 26X272

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€270.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEristetty rautasaha
Terän pituus11 13 / 16 "
Terän materiaaliYleinen tarkoitus
Terän leveys1 / 2 "
KehysmateriaaliTeräs eristetyllä pinnoitteella
Kahvan muotoiluStandardi
Kahva materiaaliTeräs eristetyllä pinnoitteella
Kerf0.02 "
Pituus18 "
Palojen lukumäärä1
Hampaat tuumaa kohti24
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Kurkun syvyys3.437 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.314
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)55.12
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi8202100000
AlkuperämaaDE

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Säädettävä terän kireys, vaihdettava terä, 1000 voltin nimellisjännite, kiristysnuppi

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIHA TOOLS 19767 Eristetty rautasaha 18 tuumaa, pituus 24 Tpi
€270.57 / yksikkö