Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5GLY8 koneruuvi Ms ruostumaton teräs 4-40 X 1/4, 50PK | AE3XAA

APPROVED VENDOR 5GLY8 koneruuvi Ms ruostumaton teräs 4-40 x 1/4, 50PK

Varastossa
Tuote: AE3XAA Malli: 5GLY8
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
€33.39 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Drive TypeRistiin upotettu Phillips
Kuljettajan koko#1
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Pää Dia.0.191 - 0.225 "
Pään korkeus0.049 "
Head TypeTasainen
Pituus1 / 4 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Vetolujuus80,000 min.
thread PituusTäysin kierretty
Kierteen koko4-40

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi7318156070
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5GLY8 koneruuvi Ms ruostumaton teräs 4-40 x 1/4, 50PK
€33.39 /pakkaus