Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NIBCO U712 3/4 T-valettu kupari C x C x Fnpt 3/4 In | AE4YPQ 5P160

NIBCO U712 3/4 T-valettu kupari C x C x Fnpt 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE4YPQ Malli: U712 3/4Ristiviite: 5P160

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTii
Rungon materiaaliValettu kupari
Yhteyden tyyppiC x C x FNPT
Max. Paine582 psi @ 100 astetta F
Dia ulkopuolella.7 / 8 "
Putken koko3 / 4 "
Temp. alue-20 - 400 astetta F
Putken koko3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)7.37
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi7412100000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTemp. alueRungon materiaaliYhteyden tyyppiPutken kokoeräMateriaaliMax. PaineDia ulkopuolella.Hinta
NIBCO 712BH-LF 1 / 2X1 / 2X3 / 4 Tee Matalan lyijyn valettu pronssi C x C x Fnpt | AD3MNT 40F235 712BH-LF 1/2X1/2X3/4-20 - 200 astetta FMatala lyijy valettu pronssiC x C x FNPT1 / 2 "Tii-623 psi-€37.37
NIBCO 713-LF 1/2 Tee Matala Lyijy Valettu Pronssi C x C x Mnpt | AD3MPA 40F242 713-LF 1-20 - 200 astetta FMatala lyijy valettu pronssiC x C x MNPT1 / 2 "Tii-623 psi-€36.83
NIBCO U611 1/8 Tee porkkanakupari C x C 1/8 x 1/8 In | AE4YLZ 5P094 U611 1-20 - 400 astetta FWrot KupariC x C.1 / 8 "Tii-912 psi @ 100 astetta F1 / 4 "€8.72
NIBCO U611 1/4 tee Wrot Copper C x C 1/4 x 1/4 In | AE4YMA 5P095 U611 1-20 - 400 astetta FWrot KupariC x C.1 / 4 "Tii-912 psi @ 100 astetta F3 / 8 "€8.73
NIBCO C611 3/8 Tee porkkanakupari C x C 3/8 x 3/8 In | AE4YMB 5P097 C611 3-20 - 400 astetta FWrot KupariC x C.3 / 8 "Tii-779 psi @ 100 astetta F1 / 2 "€6.65
NIBCO U611 1/2 Tee porkkanakupari C x C x C 1/2 In | AE4YMC 5P098 U611 1-20 - 400 astetta FWrot KupariC x C x C.1 / 2 "Tii-722 psi @ 100 astetta F5 / 8 "€2.45
NIBCO U611 3/4 tee porkkanakupari C x C x C 3/4 In | AE4YMH 5P103 U611 3-20 - 400 astetta FWrot KupariC x C x C.3 / 4 "Tii-582 psi @ 100 astetta F7 / 8 "€5.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NIBCO U712 3/4 T-valettu kupari C x C x Fnpt 3/4 tuumaa
€19.70 / yksikkö