Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NIBCO S58570 1/2 pronssipalloventtiilin juote 1/2 tuumaa | AD4CRX 41E343

NIBCO S58570 1/2 pronssipalloventtiilin juote 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD4CRX Malli: S58570 1/2Ristiviite: 41E343

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
PallomateriaaliKromattu messinki
Palloventtiilituoteryhmämanuaalinen
Rungon materiaaliPronssi
Vartalo tyyliLinjassa
NoudattaminenTäyttää MSS SP-110: n vaatimukset
Yhteyden tyyppiJuote x Juote
Kahva materiaaliSinkitty teräs
Kahvan tyyppiVipu
Max. Paine600 psi WOG
Maks. Höyrynpaine150 psi WSP
Putken koko1 / 2 "
porttiKoko
TiivistemateriaaliPTFE
Istuimen materiaaliRPTFE
Varren materiaaliPiin pronssi
Varren tyyppiRäjähdyssuoja
Temp. alue-20 - 400 astetta F
Venttiilin rakenne2-osainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2835
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi8481801085
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPallomateriaaliKahva materiaaliPutken kokoVarren materiaaliHinta
NIBCO S58570 1/4 pronssipalloventtiilin juote 1/4 tuumaa | AD4CRW 41E342 S58570 1Kromattu messinkiSinkitty teräs Kirkas kromi Plastisolipäällystetty1 / 4 "Piin pronssi€41.15
NIBCO S58570 3/4 pronssipalloventtiilin juote 3/4 tuumaa | AD4CRY 41E344 S58570 3Kromattu messinkiSinkitty teräs3 / 4 "Piin pronssi€58.29
NIBCO S58570 1 pronssipalloventtiilin juote 1 tuumaa | AD4CRZ 41E345 S58570 1Kromattu messinkiSinkitty teräs1"Piin pronssi€81.59
NIBCO S58570 1-1/4 pronssi palloventtiili juote 1-1/4 tuumaa | AD4CTA 41E346 S58570 1-1 / 4Kromattu messinkiSinkitty teräs Kirkas kromi Plastisolipäällystetty1.25 "Piin pronssi€181.51
NIBCO S58570 1-1/2 pronssinen palloventtiili juote 1-1/2 tuumaa | AD4CTB 41E347 S58570 1-1 / 2Kromattu messinkiSinkitty teräs Kirkas kromi Plastisolipäällystetty1.5 "Piin pronssi€247.83
NIBCO S58570 2 pronssipalloventtiilin juote 2 tuumaa | AD4CTC 41E348 S58570 2Kromattu messinkiSinkitty teräs Kirkas kromi Plastisolipäällystetty2"Piin pronssi€385.53
NIBCO S5857066 1/2 pronssipalloventtiilin juote 1/2 tuumaa | AD4CTY 41E367 S5857066 1Ruostumaton teräsSinkitty teräs Kirkas kromi Plastisolipäällystetty1 / 2 "Ruostumaton teräs€59.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NIBCO S58570 1/2 pronssipalloventtiilin juote 1/2 tuumaa
€34.23 / yksikkö