Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NIBCO S58570 1-1/4 pronssi palloventtiili juote 1-1/4 tuumaa | AD4CTA 41E346

NIBCO S58570 1-1/4 pronssipalloventtiilin juote 1-1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD4CTA Malli: S58570 1-1/4Ristiviite: 41E346

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€181.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
PallomateriaaliKromattu messinki
Palloventtiilituoteryhmämanuaalinen
Rungon materiaaliPronssi
Vartalo tyyliLinjassa
NoudattaminenTäyttää MSS SP-110: n vaatimukset
Yhteyden tyyppiJuote x Juote
Kahva materiaaliSinkitty teräs Kirkas kromi Plastisolipäällystetty
Kahvan tyyppiVipu
Max. Paine600 psi WOG
Maks. Höyrynpaine150 psi WSP
Putken koko1.25 "
porttiKoko
TiivistemateriaaliPTFE
Istuimen materiaaliRPTFE
Varren materiaaliPiin pronssi
Varren tyyppiRäjähdyssuoja
Temp. alue-20 - 400 astetta F
Venttiilin rakenne2-osainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.4625
Laivan korkeus (cm)10.67
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8481801085
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPallomateriaaliKahva materiaaliPutken kokoVarren materiaaliHinta
NIBCO S58570 1/4 pronssipalloventtiilin juote 1/4 tuumaa | AD4CRW 41E342 S58570 1Kromattu messinkiSinkitty teräs Kirkas kromi Plastisolipäällystetty1 / 4 "Piin pronssi€41.15
NIBCO S58570 1/2 pronssipalloventtiilin juote 1/2 tuumaa | AD4CRX 41E343 S58570 1Kromattu messinkiSinkitty teräs1 / 2 "Piin pronssi€34.23
NIBCO S58570 3/4 pronssipalloventtiilin juote 3/4 tuumaa | AD4CRY 41E344 S58570 3Kromattu messinkiSinkitty teräs3 / 4 "Piin pronssi€58.29
NIBCO S58570 1 pronssipalloventtiilin juote 1 tuumaa | AD4CRZ 41E345 S58570 1Kromattu messinkiSinkitty teräs1"Piin pronssi€81.59
NIBCO S58570 1-1/2 pronssinen palloventtiili juote 1-1/2 tuumaa | AD4CTB 41E347 S58570 1-1 / 2Kromattu messinkiSinkitty teräs Kirkas kromi Plastisolipäällystetty1.5 "Piin pronssi€247.83
NIBCO S58570 2 pronssipalloventtiilin juote 2 tuumaa | AD4CTC 41E348 S58570 2Kromattu messinkiSinkitty teräs Kirkas kromi Plastisolipäällystetty2"Piin pronssi€385.53
NIBCO S5857066 1/2 pronssipalloventtiilin juote 1/2 tuumaa | AD4CTY 41E367 S5857066 1Ruostumaton teräsSinkitty teräs Kirkas kromi Plastisolipäällystetty1 / 2 "Ruostumaton teräs€59.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NIBCO S58570 1-1/4 pronssipalloventtiilin juote 1-1/4 tuumaa
€181.51 / yksikkö