Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NIBCO NJ9901A palloventtiili pii pronssi 1 tuumaa 2-tie | AH4CZP 34CY86

NIBCO NJ9901A Palloventtiili Silicon Bronze 1 tuuman 2-suuntainen

Varastossa
Tuote: AH4CZP Malli: NJ9901ARistiviite: 34CY86

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€94.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
PallomateriaaliPiin pronssi
Palloventtiilituoteryhmämanuaalinen
Rungon materiaaliLyijytön pronssi
Vartalo tyyliLinjassa
Yhteyden tyyppiHiki
Kahva materiaaliPinnoitettu teräs
Kahvan tyyppiVipu
Letkutunnus1"
Max. Paine600 psi CWP
Maks. Höyrynpaine100 psi WSP
porttiKoko
TiivistemateriaaliEPDM
Istuimen materiaaliPTFE
Varren materiaaliPiin pronssi
Varren tyyppiRäjähdyssuoja
Temp. aluejopa 300 astetta F
Venttiilin rakenne2-osainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.1285
Laivan korkeus (cm)16.83
Laivan pituus (cm)12.38
Laivan leveys (cm)9.21
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiLetkutunnusHinta
NIBCO NL99014 Palloventtiili Silikoni Pronssi 1/4 tuumaa 2-tie | AH4CYV 34CY68 NL99014Nainen NPT1 / 4 "€44.06
NIBCO NL9901A palloventtiili pii pronssi 1 tuumaa 2-tie | AH4CZQ 34CY87 NL9901ANainen NPT1"€91.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NIBCO NJ9901A Palloventtiili Silicon Bronze 1 tuuman 2-suuntainen
€94.88 / yksikkö