Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NIBCO NL99014 Palloventtiili Silikoni Pronssi 1/4 tuumaa 2-tie | AH4CYV 34CY68

NIBCO NL99014 Palloventtiili Silicon Bronze 1/4 tuuman 2-tie

Varastossa
Tuote: AH4CYV Malli: NL99014Ristiviite: 34CY68

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€47.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
PallomateriaaliPiin pronssi
Palloventtiilituoteryhmämanuaalinen
Rungon materiaaliLyijytön pronssi
Vartalo tyyliLinjassa
Yhteyden tyyppiNainen NPT
Kahva materiaaliPinnoitettu teräs
Kahvan tyyppiVipu
Letkutunnus1 / 4 "
Max. Paine600 psi CWP
Maks. Höyrynpaine100 psi WSP
porttiKoko
TiivistemateriaaliEPDM
Istuimen materiaaliPTFE
Varren materiaaliPiin pronssi
Varren tyyppiRäjähdyssuoja
Temp. aluejopa 300 astetta F
Venttiilin rakenne2-osainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2385
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)7.62
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiLetkutunnusHinta
NIBCO NJ9901A palloventtiili pii pronssi 1 tuumaa 2-tie | AH4CZP 34CY86 NJ9901AHiki1"€105.13
NIBCO NL9901A palloventtiili pii pronssi 1 tuumaa 2-tie | AH4CZQ 34CY87 NL9901ANainen NPT1"€97.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NIBCO NL99014 Palloventtiili Silicon Bronze 1/4 tuuman 2-tie
€47.17 / yksikkö