Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NIBCO 907 11/2 Dwv 90 Elbow Wrot Kupari 1-5/8 5 Psi | AC8FHJ 39R494

NIBCO 907 11/2 Dwv 90 Elbow Wrot Kupari 1-5/8 5 Psi

Varastossa
Tuote: AC8FHJ Malli: 907 11/2Ristiviite: 39R494

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDWV kyynärpää, 90 astetta
Rungon materiaaliWrot Kupari
Yhteyden tyyppiC x C.
Max. Paine5 psi
Dia ulkopuolella.1.625 "
Temp. alue-20 - 400 astetta F
Putken koko1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.153
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7412100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDia ulkopuolella.Putken kokoHinta
NIBCO 907 2 Dwv 90 Elbow Wrot Copper 2-1/8 5 Psi | AC8FHV 39R505 907 22.125 "2"€27.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NIBCO 907 11/2 Dwv 90 Elbow Wrot Kupari 1-5/8 5 Psi
€20.07 / yksikkö