Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NIBCO 907 2 Dwv 90 Elbow Wrot Copper 2-1/8 5 Psi | AC8FHV 39R505

NIBCO 907 2 Dwv 90 Elbow Wrot Copper 2-1/8 5 Psi

Varastossa
Tuote: AC8FHV Malli: 907 2Ristiviite: 39R505
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
€26.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDWV kyynärpää, 90 astetta
Rungon materiaaliWrot Kupari
Yhteyden tyyppiC x C.
Max. Paine5 psi
Dia ulkopuolella.2.125 "
Temp. alue-20 - 400 astetta F
Putken koko2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.243
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi7412100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDia ulkopuolella.Putken kokoHinta
NIBCO 907 11/2 Dwv 90 Elbow Wrot Kupari 1-5/8 5 Psi | AC8FHJ 39R494 907 11 / 21.625 "1.5 "€19.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NIBCO 907 2 Dwv 90 Elbow Wrot Copper 2-1/8 5 Psi
€26.71 / yksikkö