Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NIBCO 906 3 Dwv 45 kyynärpunokupari 3-1 / 8 5 Psi | AC8FRQ 39R687

NIBCO 906 3 Dwv 45 Elbow Wrot Copper 3-1/8 5 Psi

Varastossa
Tuote: AC8FRQ Malli: 906 3Ristiviite: 39R687

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko
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
€47.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDWV kyynärpää, 45 astetta
Rungon materiaaliWrot Kupari
Yhteyden tyyppiC x C.
Max. Paine5 psi
Dia ulkopuolella.3.125 "
Temp. alue-20 - 400 astetta F
Putken koko3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3465
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi7412100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiDia ulkopuolella.Putken kokoHinta
NIBCO 906 11/2 Dwv 45 kyynärpunokupari 1-5 / 8 5 Psi | AC8FJA 39R510 906 11 / 2C x C.1.625 "1.5 "€10.70
NIBCO 906 2 Dwv 45 kyynärpunokupari 2-1 / 8 5 Psi | AC8FJH 39R517 906 2C x C.2.125 "2"€29.95
NIBCO 906 11/4 Dwv 45 Elbow Wrot Kupari 1-3/8 5 Psi | AC8FNY 39R624 906 11 / 4C x C.1.375 "1.25 "€12.69
NIBCO 9062 11/4 Dwv 45 Elbow Wrot Kupari 1-1/4 In | AC8FRC 39R675 9062 11 / 4C x FTG1.375 "1.25 "€20.02
NIBCO 9062 3 Dwv 45 kyynärpääpunokupari 3 tuumaa 3-1 / 8 tuumaa | AC8FUF 39R725 9062 3C x FTG3.125 "3"€59.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NIBCO 906 3 Dwv 45 Elbow Wrot Copper 3-1/8 5 Psi
€47.54 / yksikkö