Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NIBCO 9001250HPC Press Couplings, Copper, Press-Fit x Press-Fit, 3/4 x 3/4 Inch Copper Tube Size | CP2HGE 787WY1

NIBCO 9001250HPC puristusliittimet, kupari, puristussovitus x puristussovitus, 3/4 x 3/4 tuuman kupariputken koko

Varastossa
Tuote: CP2HGE Malli: 9001250HPCRistiviite: 787WY1

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytkin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.072
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PaineDia ulkopuolella.Putken kokoHinta
NIBCO 601 5/8 kytkentäpähkinäkupari C x C 5/8 x 5/8 In | AC8FQG 39R656 601 5 / 8505 psi @ 200 astetta F3 / 4 "5 / 8 "€4.75
NIBCO 901RP 2 Kuparikytkimen kytkentä C x C 2 x 2 In | AC8FQT 39R666 901RP 25 psi2.125 "2"€12.74
NIBCO 601 4 Kuparikytkimen kytkentä C x C 4 x 4 In | AC8FRW 39R692 601 4235 psi @ 200 astetta F4.125 "4"€78.88
NIBCO 901RP 11/2 Kuparikytkimen 1-1 / 2 x 1-1 / 2 tuumaa | AC8FRX 39R693 901RP 11/25 psi1.625 "1.5 "€9.19
NIBCO 3010750 Kytkin, 1 tuuman koko, leveä pää, pronssi, tuonti | BU4NJJ 3010750---€163.40
Tarjouspyyntö
NIBCO 3010500 Kytkin, 3/4 tuuman koko, leveä pääty, pronssi, tuonti | BU4NJN 3010500---€84.48
Tarjouspyyntö
NIBCO 9002000HPC puristusliittimet, kupari, puristussovitus x puristussovitus, 1 1/2 x 1 1/2 tuuman kupariputken koko | CP2HFQ 787WY4 9002000 HPC---€30.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NIBCO 9001250HPC puristusliittimet, kupari, puristussovitus x puristussovitus, 3/4 x 3/4 tuuman kupariputken koko
€7.04 / yksikkö