Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 19D999 Reed -kytkinsarja 80ma 24vdc | AA8NET

SPEEDAIRE 19D999 Reed-kytkinsarja 80ma 24vdc

Varastossa
Tuote: AA8NET Malli: 19D999

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€109.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräReed-kytkinsarja
näyttöLED
Kotelon tyyppiIP67
Varten Bore Dia.50, 63, 80, 100 mm
ToimintoPNP
Lyijypituus10ft.
Kytkentävirta80 mA tai vähemmän
Kytkentäjännite24 VDC
Temp. alue14 - 140 F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)16
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8536509065
AlkuperämaaJP

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 19D999 Reed-kytkinsarja 80ma 24vdc
€109.31 / yksikkö