NIBCO 775-LF 4 -luokan 150 kierteinen liitoslaippa C | AD3MQC 40F268

NIBCO 775-LF 4 luokan 150 kierreliitoslaippa C

Varastossa
Tuote: AD3MQC Malli: 775-LF 4Ristiviite: 40F268

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€615.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLuokan 150 kierteinen liitoslaippa
Rungon materiaaliMatala lyijy valettu pronssi
Yhteyden tyyppiC
Max. Paine235 PSI
Temp. alue-20 - 200 astetta F
Putken koko4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.1615
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)24.89
Laivan leveys (cm)24.13
HS-koodi7412200000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PainePutken kokoHinta
NIBCO 775-LF 2 -luokan 150 kierteinen liitoslaippa C | AD3MPZ 40F265 775-LF 2291 psi2"€410.43
NIBCO 775-LF 21/2 luokan 150 kierteinen liitoslaippa C | AD3MQA 40F266 775-LF 21269 psi2.5 "€352.71
NIBCO 775-LF 3 luokan 150 kierreliitoslaippa C | AD3MQB 40F267 775-LF 3254 psi3"€409.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NIBCO 775-LF 4 luokan 150 kierreliitoslaippa C
€615.16 / yksikkö