Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NIBCO 775-LF 3 luokan 150 kierreliitoslaippa C | AD3MQB 40F267

NIBCO 775-LF 3 luokan 150 kierreliitoslaippa C

Varastossa
Tuote: AD3MQB Malli: 775-LF 3Ristiviite: 40F267

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€409.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLuokan 150 kierteinen liitoslaippa
Rungon materiaaliMatala lyijy valettu pronssi
Yhteyden tyyppiC
Max. Paine254 psi
Temp. alue-20 - 200 astetta F
Putken koko3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.3345
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)18.8
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi7412200000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PainePutken kokoHinta
NIBCO 775-LF 2 -luokan 150 kierteinen liitoslaippa C | AD3MPZ 40F265 775-LF 2291 psi2"€410.43
NIBCO 775-LF 21/2 luokan 150 kierteinen liitoslaippa C | AD3MQA 40F266 775-LF 21269 psi2.5 "€352.71
NIBCO 775-LF 4 -luokan 150 kierteinen liitoslaippa C | AD3MQC 40F268 775-LF 4235 PSI4"€615.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NIBCO 775-LF 3 luokan 150 kierreliitoslaippa C
€409.99 / yksikkö