Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NIBCO 741 2 1/2 laippavalettu kupari C x laippa 2-1 / 2 tuumaa | AB4AQD 1WLJ1

NIBCO 741 2 1/2 laippa valukupari C x laippa 2-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB4AQD Malli: 741 2 1/2Ristiviite: 1WLJ1

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€139.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaippa
Rungon materiaaliValettu kupari
Yhteyden tyyppiC x laippa
Max. Paine100 psi @ 100 astetta F
Dia ulkopuolella.2.625 "
Temp. alue0 astetta 400 astetta F
Putken koko2.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.9395
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)18.03
Laivan leveys (cm)16.76
HS-koodi7412100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräMax. PaineDia ulkopuolella.Putken kokoHinta
NIBCO 741 1 laippa valettu kupari C x laippa 1 tuumaa | AB4APY 1WLH5 741 1Laippa105 psi @ 100 astetta F1.125 "1"€48.16
NIBCO 741 2 laipallinen valukupari C x laippa 2 tuumaa | AB4APZ 1WLH6 741 2Laippa100 psi @ 100 astetta F2.125 "2"€109.04
NIBCO 741 3 laippa valettu kupari C x laippa 3 tuumaa | AB4AQA 1WLH7 741 3Laippa95 psi @ 100 astetta F3.125 "3"€136.93
NIBCO 741 1 1/4 laippavalettu kupari C x laippa 1-1 / 4 tuumaa | AB4AQB 1WLH8 741 1 1 / 4Laippa105 psi @ 100 astetta F1.375 "1.25 "€50.57
NIBCO 741 1 1/2 laipallinen valukupari C x laippa 1-1 / 2 tuumaa | AB4AQC 1WLH9 741 1 1 / 2Laippa100 psi @ 100 astetta F1.625 "1.5 "€81.73
NIBCO K355490 Säädettävä kaappilaippa, PVC | BU4NWC K355490Laippa---€34.61
Tarjouspyyntö
NIBCO K355500 Kaappilaippa, jossa laippatappi, 4 x 3 tuuman koko, 2-3/4 tuuman pituus, PVC | BU4NWH K355500Laippa---€28.92
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NIBCO 741 2 1/2 laippa valukupari C x laippa 2-1/2 tuumaa
€139.36 / yksikkö