Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NIBCO 733-4-LF 21/2 Unionin matala Lyijy-valettu pronssi C x Mnpt | AD3MMA 40F191

NIBCO 733-4-LF 21/2 Union Low-lyijyvalupronssi C x Mnpt

Varastossa
Tuote: AD3MMA Malli: 733-4-LF 21/2Ristiviite: 40F191

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€688.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiitto
Rungon materiaaliMatala lyijy valettu pronssi
Yhteyden tyyppiC x MNPT
Max. Paine269 psi
Putken koko2.5 "
Temp. alue-20 - 200 astetta F
Putken koko2.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.899
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7412200000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliYhteyden tyyppiMax. PaineDia ulkopuolella.Putken kokoTemp. aluePutken kokoHinta
NIBCO 733-4-LF 2 -liitos, matala lyijy, valettu pronssi C x Mnpt | AD3MLR 40F183 733-4-LF 2Matala lyijy valettu pronssiC x MNPT291 psi-2"-20 - 200 astetta F2"€207.11
NIBCO 7334-LF 1/4 Unionin matalajohdettu valettu pronssi C x Mnpt | AD3MPH 40F249 7334-LF 1Matala lyijy valettu pronssiC x MNPT623 psi-1 / 4 "-20 - 200 astetta F1 / 4 "€44.11
NIBCO 7334-LF 3/8 Unionin matala Lyijy-valettu pronssi C x Mnpt | AD3MPJ 40F250 7334-LF 3Matala lyijy valettu pronssiC x MNPT623 psi-3 / 8 "-20 - 200 astetta F3 / 8 "€41.76
NIBCO 7334LF-1 Union lyijytön valettu Dzr Messinki C x Mnpt | AE3VUA 5GEZ0 7334LF-1Lyijytön valettu DZR-messinkiC x MNPT395 psi1-1 / 8 "x 1"1"-20 - 400 astetta F1"€117.88
NIBCO 7333LF-112 Union Low Lead Lead Pronssi C x FNPT | AJ2HVP 5GEY7 7333LF-112-C x FNPT327 psi1-5/8" x 1-1/2"1.5 "-20 - 200 astetta F1.5 "€233.98
NIBCO 7334LF-12 Union Low Lead Lead Pronssi C x MNPT | AJ2HVQ 5GEY8 7334LF-12-C x MNPT577 psi5 / 8 "x 1 / 2"1 / 2 "-20 - 200 astetta F1 / 2 "€37.18
NIBCO 7334LF-114 Union Low Lead Lead Pronssi C x MNPT | AJ2HVT 5GEZ1 7334LF-114-C x MNPT351 psi1-3/8" x 1-1/4"1.25 "-20 - 200 astetta F1.25 "€132.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NIBCO 733-4-LF 21/2 Union Low-lyijyvalupronssi C x Mnpt
€688.54 / yksikkö